Omschrijving:
De 3M™ Elite Excentrische schuurmachine zonder stofafzuiging is ergonomisch ontwikkeld met een krachtige motor en een ingebouwde gebogen polssteun. Hij biedt comfortabele controle met de verzonken hendel die voorkomt dat de hand van de operator bekneld raakt of dat er drukpunten in de handpalm ontstaan. Onze schuurmachine optimaliseert het schuurproces en de oppervlaktevoorbereiding op allerlei oppervlakken zoals hout, metaalvoorbereiding voor schilderen, glasvezel en composietmaterialen, en veel andere ondergronden. Geen enkel schuurpartikel volgt tweemaal hetzelfde pad omdat deze industriële schuurmachines in twee gelijktijdige overlappende ovale patronen draaien. Dit levert een finish zonder schuursporen, ook wanneer tegen de korrel in wordt geschuurd. Onze lichte tool heeft een composiet kap die trillingen absorbeert en een interne geluidsdemper die lawaai beperkt. De met de duim bedienbare snelheidsregeling zit handig aan de zijkant voor extra gebruiksgemak. De pneumatische aandrijving biedt vele uren ononderbroken gebruik, veel langer dan standaard elektrische schuurmachines (luchtslang en -compressor worden apart verkocht), terwijl de 3M™ Hookit™ Schuurpad (meegeleverd) schokken en trillingen absorbeert voor een soepele werking. Onze pad biedt een uitstekende schijfhechting, terwijl schijven toch makkelijk en snel kunnen worden verwijderd. Onze schuurmachine is een model zonder stofafzuiging en wordt gebruikt in toepassingen waarbij stofafzuiging geen aandachtspunt is.
Voordeel:
- Krachtige motor en perfect uitgebalanceerde stalen loopwerk bieden optimale prestaties in industriële massaproductieomgevingen
- Ergonomisch ontwikkeld met ingebouwde verlengde polssteun voor lichtgewicht prestaties
- Door de verzonken hendel kan de handpalm van de operator niet bekneld raken en ontstaan er geen drukpunten
- Duimregeling aan de zijkant voor extra gebruiksgemak
- De 3M™ Hookit™ Schuurpad (meegeleverd) absorbeert schokken en trillingen en levert een uitstekende schijfhechting, terwijl de schijf ook makkelijk kan worden verwijderd
- De pneumatische energie laat u uren ononderbroken werken, veel langer dan met een standaard elektrische schuurmachine
Advies:
- Wordt gebruikt wanneer stofafzuiging geen aandachtspunt is
- Optimaliseert het schuurproces en de oppervlaktevoorbereiding op allerlei oppervlakken zoals hout, metaalvoorbereiding voor schilderen, glasvezel en composietmaterialen, en veel andere ondergronden.