3M™ Elite pneumatisch Excenische Schuurmachine zonder Stofafzuiging, 76 mm, 2,5 mm uitslag

Artikelnummer: 7000060288
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000060288
EAN/GTIN 04046719630318
Nummer fabrikant 7000060288
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

De 3M™ Elite Excentrische schuurmachine zonder stofafzuiging is ergonomisch ontwikkeld met een krachtige motor en een ingebouwde gebogen polssteun. Hij biedt comfortabele controle met de verzonken hendel die voorkomt dat de hand van de operator bekneld raakt of dat er drukpunten in de handpalm ontstaan. Onze schuurmachine optimaliseert het schuurproces en de oppervlaktevoorbereiding op allerlei oppervlakken zoals hout, metaalvoorbereiding voor schilderen, glasvezel en composietmaterialen, en veel andere ondergronden. Geen enkel schuurpartikel volgt tweemaal hetzelfde pad omdat deze industriële schuurmachines in twee gelijktijdige overlappende ovale patronen draaien. Dit levert een finish zonder schuursporen, ook wanneer tegen de korrel in wordt geschuurd. Onze lichte tool heeft een composiet kap die trillingen absorbeert en een interne geluidsdemper die lawaai beperkt. De met de duim bedienbare snelheidsregeling zit handig aan de zijkant voor extra gebruiksgemak. De pneumatische aandrijving biedt vele uren ononderbroken gebruik, veel langer dan standaard elektrische schuurmachines (luchtslang en -compressor worden apart verkocht), terwijl de 3M™ Hookit™ Schuurpad (meegeleverd) schokken en trillingen absorbeert voor een soepele werking. Onze pad biedt een uitstekende schijfhechting, terwijl schijven toch makkelijk en snel kunnen worden verwijderd. Onze schuurmachine is een model zonder stofafzuiging en wordt gebruikt in toepassingen waarbij stofafzuiging geen aandachtspunt is.

Voordeel:

  • Uitzonderlijk power / gewicht ratio
  • Perfect gebalanceerd
  • Minder trillingen en meer comfort voor de operator
  • Beschikbaar in verschillende uitslagen
  • De 3M™ Hookit™ Schuurpad (meegeleverd) absorbeert schokken en trillingen en levert een uitstekende schijfhechting, terwijl de schijf ook makkelijk kan worden verwijderd
  • De pneumatische energie laat u uren ononderbroken werken, veel langer dan met een standaard elektrische schuurmachine

Advies:

  • Wordt gebruikt wanneer stofafzuiging geen aandachtspunt is
  • Optimaliseert het schuurproces en de oppervlaktevoorbereiding op allerlei oppervlakken zoals hout, metaalvoorbereiding voor schilderen, glasvezel en composietmaterialen, en veel andere ondergronden.