3M™ ScotchCode™ SDR-3 Kabelmarkering Navulrollen, Nummer ″3″, 3x Blisterverpakking

Artikelnummer: 7000058786
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Markeringsband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000058786
EAN/GTIN 00051128562086
Nummer fabrikant 7000058786
L-nummer L01310 1760
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkeertape navulrol om klemmenblokken, strips, paneeldraad of schakelapparatuur gemakkelijk herkenbaar te maken voor onderhoud en reparatie. Deze dunne, vervormbare tape is bedrukt met scherpe, gemakkelijk leesbare karakters. De tape is gemaakt van polyester en is bestand tegen flagging, olie, oplosmiddelen en water. Ideaal voor fase-identificatie op dikke of dunne draad/kabels, leidingen en vervangingsonderdelen. De tape is compatibel met 3M Scotchcode STD-tapedispensers voor snel en gemakkelijk gebruik.

Voordeel:

  • Navulrol voor de 3M™ ScotchCode™ Dispenser voor kabelmarkeertape STD
  • Bedrukt met scherpe, gemakkelijk leesbare karakters
  • Dunne vervormbare polyestertape, bestand tegen flagging, olie, oplosmiddelen en water
  • Voldoet aan de ASTM D-1000-standaard testmethoden en aan RoHS 2011/65/EU

Advies:

  • Wordt gebruikt om kabels en draden te identificeren
  • Voor fase-identificatie op draden/kabels met grote of kleine diameter, slangen en reserveonderdelen