Scotch® Dispenser TI1756, 50 mm

Artikelnummer: 7000056490
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000056490
EAN/GTIN 08000280550037
Nummer fabrikant 7000056490
L-nummer L01130 101642
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelheid en nauwkeurigheid met één druk op de knop onze Scotch® dispenser TI1756 biedt een snelle en eenvoudige methode voor het aanbrengen, snijden en polijsten van kleefbandsluitingen. Het compacte, kosteneffectieve en gebruiksvriendelijke product verhoogt de snelheid en efficiëntie van het verpakkingsproces. De dispenser met plakband houdt de plakband vast en rolt deze uit met een nauwkeurige, gecontroleerde snelheid. Met de verstelbare bandrem kan de gebruiker de spanning en de toevoer regelen. Toepassingen - doseertape - afsluitdozen - commerciële verpakking

Voordeel:

  • Met de instelbare taperem houdt u de controle over spanning en aanvoer.
  • De houder is geschikt voor gebruik met Scotch-verpakkingstape van 24, 36 of 48 mm.
  • De tape wordt nauwkeurig gesneden voor een strakke scheiding bij de rol.
  • Met de eenvoudig te bedienen dispenser vliegt u door uw klussen heen.