3M™ No-Touch™ Oordoppen, met koord, 100/verpakking, PN-01-004

Artikelnummer: 7000052849
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 400 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 400 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000052849
EAN/GTIN 05015415107232
Nummer fabrikant 7000052849
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zachte, paarse 3M™ No-Touch™ Schuimoordoppen creëren een hygiënische geluidsreducerende afsluiting in het oor met zacht, comfortabel schuim. Laat vuil, chemische stoffen en andere schadelijke stoffen van uw werk niet in uw oren belanden. Help verontreiniging van hand tot oor te voorkomen met 3M™ No-Touch™ Schuimoordoppen. U hoeft ze niet samen te rollen – een zachte duw met de platte steel is alles wat nodig is voor een consistente pasvorm en tot maximaal 34 dB geluidsreductie, volledig getest en goedgekeurd volgens EN 352-2:2020. Het beste uit twee werelden: het comfort van traagschuim met het gemak van een push-in oordop.

Voordeel:

  • CE-gecertificeerd volgens EN 352-2:2020
  • Verlaagt geluidsniveaus met 34 dB
  • Dankzij de flexibele platte steel zijn ze gemakkelijk en hygiënisch in gebruik, omdat je de schuimtip niet hoeft aan te raken
  • Zacht paars traagschuim voor comfortabel langdurig dragen

Advies:

  • Industrie