Omschrijving:
Wilt u felgekleurde, neongele oordoppen die gemakkelijk te herkennen zijn, neem dan 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Oordoppen. Onze oordoppen worden door veel werknemers gedragen omdat ze slagen bij snelle controles op naleving van de voorschriften en tegelijkertijd superzacht en comfortabel zijn. Ze hebben een gladde textuur voor in-ear-comfort en zijn gemaakt van een geavanceerde traagschuimformule voor een hele dag draagcomfort. Deze one-size-fits-all oordoppen sluiten de gehoorgang effectief en comfortabel af en bieden een hogere demping, die ze geschikt maakt voor vele toepassingen met veel lawaai. Biedt geluidsreductie met 34 dB SNR en is volledig getest en goedgekeurd conform EN 352-2:2020. Het model is compatibel voor gebruik met het 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear validatiesysteem en is als testdop verkrijgbaar. Verkrijgbaar in navulpotjes en zakjes voor gebruik in combinatie met de 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro oordopdispenser voor gemakkelijke toegang tot gehoorbescherming ter plaatse met minder verspilling.
Voordeel:
- Vermindert geluidsniveaus met maximaal 34 dB, getest conform EN 352-2:2020
- Felgekleurde, neongele oordoppen zijn gemakkelijk te herkennen bij nalevingscontroles
- Zacht schuim zorgt voor een lage druk in de gehoorgang
- Het taps toelopende ontwerp biedt een goede pasvorm voor veel verschillende gehoorgangmaten
- Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem
- Verkrijgbaar in versies zonder koord (ES-01-001) en met koord (ES-01-005)