3M™ Lus Klittenband SJ3571, Zwart, 51 mm x 45.7 m, 3.8 mm

Artikelnummer: 7000051909
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 2 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000051909
EAN/GTIN 50021200872971
Nummer fabrikant 7000051909
L-nummer L01310 447
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Klittenbandsluiting (lus) SJ3571 is gecoat met een hoogwaardige acrylaatlijm en biedt hoge temperatuurprestaties tot +90 °C. Onze klittenbandsluiting (lus) hecht goed op papier en karton, verf, onbewerkt en geverfd metaal, glas, gelakt hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen en buiten. De bijbehorende haak is SJ3572.

Voordeel:

  • Hoogwaardige op acryl gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een hoge temperatuurbestendigheid nodig is
  • Duurzaam gedurende duizenden sluitingen
  • Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
  • Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
  • Beschikt over uitstekende temperatuurbestendigheid van 200 ° F (93 ° C)

Advies:

  • Toepasbaar bij transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten