3M™ Pasvormtestkap FT-15

Artikelnummer: 7000051789
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000051789
EAN/GTIN 00051138163549
Nummer fabrikant 7000051789
L-nummer L01130 111158
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Kraag voor de pasvormtest FT-15 biedt een stevig ondersteunend frame voor de 3M™ Pasvormtestkap FT-14. 3M pasvormtestkits en accessoires zijn ontworpen om uw organisatie te helpen om aan de testvereisten voor nauwsluitende maskers te voldoen. Deze producten kunnen worden gebruikt voor het valideren van de gezicht-maskerafdichting op elk wegwerpmasker of halfgelaatsmasker (voorzien van een P3 Stoffilter voor de duur van de pasvormtest). 3M raadt gebruikers aan om eerst een pasvorm getest op het gezicht te ondergaan en dit als onderdeel van hun programma voor beroepsmatige ademhalingsbescherming regelmatig te herhalen, voordat ze een masker gebruiken. Volg alle toepasselijke nationale en andere richtlijnen met betrekking tot het testen van de pasvorm op het gezicht. Indien niet beschikbaar, zie ISO 16975-3 of neem contact op met 3M.

Voordeel:

  • Een vervangingsonderdeel voor 3M™ Kwalitatieve pasvormtestkits FT-10 sweet en FT-30 bitter
  • Gebruikt voor test 3M™ wegwerp- en herbruikbare halfgelaatsmaskers
  • Verpakking: 2 stuks per verpakking.
  • 5 verpakkingen per doos
  • Uitsluitend voor beroepsmatig gebruik
  • 3M™ raadt gebruikers aan om eerst een pasvorm getest op het gezicht te ondergaan en dit als onderdeel van hun programma voor beroepsmatige ademhalingsbescherming regelmatig te herhalen, voordat ze een masker gebruiken
  • Volg alle toepasselijke nationale en andere richtlijnen met betrekking tot het testen van de pasvorm op het gezicht.
  • Indien niet beschikbaar, zie ISO 16975-3 of neem contact op met 3M™