3M™ Fine Line Afplaktape 218, Groen, 1.58 mm x 55 m, 0.127 mm

Artikelnummer: 7000050052
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000050052
EAN/GTIN 00021200063060
Nummer fabrikant 7000050052
L-nummer L01310 697
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® Fine Line Tape 218 is voorzien van een druklijm van natuurlijke rubber die in staat is de hoge onmiddellijke hechting te leveren die nodig is voor kritische, grootschalige verftoepassingen. Deze tape heeft zich bewezen als ideaal voor het schilderen van lange, rechte lijnen en vloeiende lijnen. De rug van polypropyleen is stijver dan dunne vinyltapes, terwijl hij zich gemakkelijk in de hoeken aanpast. Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een goede weerstand tegen vocht en oplosmiddelen. Het is bestand tegen hitte tijdens bakcycli tot maximaal 30 minuten bij 250ºF / 121ºC. Aanbevolen toepassingen: Verfijning van fijne lijnen, speciale schilderwerkzaamheden op het gebied van voertuigen, maritieme en ruimtevaart.

Voordeel:

  • Tape is dun en daardoor uitermate geschikt voor meerkleuren afplakwerk
  • Werkt uitstekend op rondingen en lange stukken
  • Vocht- en oplosmiddelenbestendig
  • Taperug zorgt er voor dat je eerder over verse lak kan afplakken, zonder de lak te beschadigen dan bij een papieren tape
  • Voorzien van natuurrubberlijm voor snelle hechting

Advies:

  • Maskeren van fijne verflijnen
  • Ideaal voor meerkleuren- en designschilderwerk
  • Bolle oppervlakken
  • Speciale schilderwerken voor auto's, voertuigen, scheep- en luchtvaart