Omschrijving:
De 3M™ Accuglide™ 3 boven/onder klevende kop maakt eenvoudige en nauwkeurige afdichting van dozen mogelijk. Het is bedoeld voor de volgende 3M-Matic™ kartonsealer serie: 800RF/800af/800a/800r/700a/700r/200a/800ab het gebogen ontwerp zorgt voor een veilige en zachte toepassing van de Scotch™ verpakkingstape en beschermt zelfs lichtgewicht dozen en inhoud. Bedoeld voor C-clip toepassing van Scotch® verpakkingstape met een breedte van 50 tot 75 mm bij een doorvoersnelheid van 40 dozen of 30 m per minuut. Gevouwen dozen worden op de transportband geplaatst en op de aandrijfriem van de 3M-Matic™ kartonafdichting gedrukt, die de doos naar de 3M™ Accuglide™ 3 klevende kop transporteert. De lijmkop snijdt de plakband door tijdens het aanbrengen. Nadat de doos goed gesloten is, blijft de kartonnen afdichting achter. Kleefkoppen worden meestal paarsgewijs gebruikt om twee naden van een doos af te dichten met plakband. Afhankelijk van of ze de boven- of onderkant afdichten, worden de plakkoppen in een hogere of lagere positie geplaatst. Kleefkoppen kunnen ook zodanig worden bevestigd dat een doos die op de zijkant ligt, wordt gesloten. Wetenschap en innovatie – voor betere oplossingen. De business unit 3M Industrial Tapes and Adhesives richt zich op de wetenschap van adhesie-eigenschappen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de planning- en productieprocessen van bedrijven over de hele wereld verbeteren. 3M-technologieën zijn ontworpen om klanten te helpen concurrerende producten sneller en efficiënter op de markt te brengen.
Voordeel:
- Sluit dozen af met een ″C″-clip van Scotch™-tape
- Duurzaam, onderhoudsarm gebogen ontwerp
- Werkt met transportsnelheden tot 30 m per minuut
- Biedt consistente kwaliteit tape applicatie, shift-na-shift
- Sluit veilig af met weinig impact om zelfs lichtgewicht koffers te beschermen