3M™ Vinyl Tape 471, Blauw, 25 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikelnummer: 7000047463
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Afzetlint

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000047463
EAN/GTIN 50021200031217
Nummer fabrikant 7000047463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Vinyl Tape 471 kleeft meteen op een groot aantal verschillende oppervlakken en laat zich verwijderen zonder achterlating van sporen. Vinyl tape is een zeer soepel materiaal dat toelaat om zich te vormen naar ruwe oppervlakken en curves te volgen. Beschikbaar in vele sprekende kleuren.3M™ Vinyl Tape 471 kan gebruikt worden bij temperaturen tussen 5°C tot 76°C..Vinyl tapes worden gebruikt voor markering van wegen, gangen, en gevaarlijke 'no-go' zones bedrijven, opslagplaatsen en hospitalen. Het gebruik van vinyl tapes in plaats van verf vermijdt vrijkomen van gevaarlijke solventen. Omdat ze zonder lijmresten kunnen verwijderd worden zijn ze een snellere en goedkopere oplossing dan schilderen. Deze tapes worden ook gebruikt in koetswerk herstel, constructie, marine, openbaar vervoer en andere industrieën.

Voordeel:

  • Maakt snelle en gemakkelijke applicatie mogelijk op uiteenlopende oppervlakken.
  • Gemakkelijk verwijderbaar zonder lijmresten maakt opruimen efficiënt.
  • Beschikbaar in veel opvallende kleuren (geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant).
  • Ideaal voor vloermarkeringen en veiligheidsidentificatie.
  • Behoudt zijn felle kleur zelfs bij blootstelling aan slijtage en oplosmiddelen.

Advies:

  • Markeren van rijstroken en veiligheidszones
  • Markeren van knelpunten van uitrustingen of tandwielen als waarschuwing
  • Kleurcoderen van leidingen, gereedschap, instrumenten enz.
  • Beschermen van onderdelen, uitrustingen of producten tegen schuren
  • Afplakken, omwikkelen of afsluiten van allerlei gebogen of convexe oppervlakken