Standard Abrasives™ Cartridge Roll Mandrels

Artikelnummer: 7000047153
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 100 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000047153
EAN/GTIN 00051115375347
Nummer fabrikant 7000047153
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik onze gereedschapshouder, Standard Abrasives™ patroonrolmandrels, om toegang te krijgen tot beperkte ruimten met een patroonrol*. De doorn houdt de rol van de schuurpatroon vast bij het walsen, schuren en afwerken van moeilijk bereikbare gebieden van een werkstuk, zoals hoeken en bochten. Hij past op alle standaard rechte, volledig conische en semi-conische rollen met maalpatronen. De as van de doorn is bevestigd aan de spanhuls of de boorhouder van een roterend Power-gereedschap. Het is verkrijgbaar in verschillende diameters en lengtes voor verschillende cartridgerollen. Hij is gemaakt van gecoate staal, wat hem extra duurzaamheid geeft. * Afzonderlijk verkocht

Voordeel:

  • Past op alle standaard Abrasives™ cartridgerollen met rechte, volledig tapse en half tapse cartridges
  • De as van de doorn is gemonteerd in de spankop of de boorhouder van een Power-draaigereedschap
  • Dorn biedt toegang tot krappe ruimtes met een cartridge roller
  • Verkrijgbaar in verschillende diameters en lengtes voor verschillende cartridgerollen
  • Gemaakt van gecoate staal voor extra duurzaamheid

Advies:

  • Gebruik voor de metaalbewerking
  • Bevat een maalcartridge-rol voor het slijpen en afwerken van moeilijk bereikbare delen van een werkstuk