Standard Abrasives™ Aluminium Oxide Unitized Wheel 892172, 921 6 in x 1/8 in x 1 in

Artikelnummer: 7000047064
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000047064
EAN/GTIN 50051115356952
Nummer fabrikant 7000047064
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ Aluminium Oxide 900-serie unitized wielen voor het effectief verwijderen van moeilijke bramen en het efficiënt polijsten van hardere metalen. Onze zeer dichte en agressieve wielen in de 900-serie zijn non-woven, voor maximale stevigheid en stabiliteit van de randen. Ze zijn voorzien van slijpmiddel op basis van aluminiumoxide met gemiddelde of grove korrel; ideaal voor ferro- en non-ferrometalen, waaronder aluminium. De wielen kunnen in twee richtingen worden gebruikt, voor meer veelzijdigheid bij gebruik met verschillende gereedschappen en machines.

Voordeel:

  • Wiel met hoge dichtheid en hardheid met slijpmiddel met gemiddelde of grove korrel voor intensieve taken
  • Hogere stabiliteit van de randen dan de 800-serie, voor langere levensduur bij intensieve taken en harde metalen
  • Twee draairichtingen voor meer veelzijdigheid bij gebruik met verschillende gereedschappen en machines
  • Centreergaten in diameters van 25,4 tot 152,4 mm voor bevestiging op gereedschappen met een mandrel voor unitized wielen (apart verkocht)

Advies:

  • Voor het effectief verwijderen van moeilijke bramen en het efficiënt polijsten van hardere metalen