Omschrijving:
	
	
                
                    
		Gebruik Standard Abrasives™ Siliciumcarbide 800-serie unitized wielen voor het effectief en intensief afbramen, blenden en polijsten van randen. Onze wielen uit de 800-serie combineren siliciumcarbide schuurmateriaal van gemiddelde grofte met een wiel met hoge dichtheid. Vanwege de hogere dichtheid en duurzamere rand dan wielen uit de 700-serie en zijn ze beter geschikt voor zware taken. Ze gaan langer mee bij gebruik in zware toepassingen. Het materiaal heeft een open webstructuur die ophoping voorkomt, voor een langere levensduur van het schuurmateriaal. Het siliciumcarbide schuurmateriaal van onze wielen in de 800-serie is geschikt voor zowel ferro- als non-ferrometalen, waaronder exotische metalen en titanium, maar ook voor composieten. De wielen zijn geschikt voor gebruik in beide richtingen. Hierdoor zijn ze veelzijdiger bij gebruik met verschillende gereedschappen en machines. Deze wielen met centreergat zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en diameters voor bevestiging op gereedschappen of een mandrel voor unitized wielen.* *Apart verkocht
                
                
            
                
	
		Voordeel:
	
	
                
                    
		- Twee draairichtingen voor extra veelzijdigheid bij gebruik met verschillende gereedschappen en machines
 - Open webstructuur tegen ophoping van deeltjes, voor een langere levensduur van het schuurmateriaal
 - Hogere dichtheid van het materiaal en meer stabiliteit van de randen dan de 700-serie, voor een langere levensduur bij intensieve toepassingen
 
 
                
                
            
                
	
		Advies:
	
	
                
                    
		- Voor intensief afbramen, blenden en polijsten van randen
 - Voor gebruik met ferro- en non-ferrometalen, waaronder exotische metalen en titanium, en composieten