Standard Abrasives™ Aluminium Oxide Unitized Wheel 882172, 821 6 in x 1/8 in x 1 in

Artikelnummer: 7000047062
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000047062
EAN/GTIN 00051115356421
Nummer fabrikant 7000047062
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ Aluminium Oxide 800-serie unitized wielen voor superieure prestaties bij het afbramen, het polijsten van roestvrij staal en het afwerken van randen. Onze zware wielen in de 800-serie combineren extra stabiliteit van de randen met slijpmiddel op basis van aluminiumoxide. Het materiaal in deze wielen heeft een hogere dichtheid en meer stabiliteit van de randen dan unitized wielen in de 700-serie. Hierdoor gaan ze langer mee bij zwaar gebruik. Het slijpmiddel op basis van aluminiumoxide is zeer geschikt voor gebruik op ferro- en non-ferrometalen, waaronder aluminium. Het materiaal in onze wielen heeft een open webstructuur en is bestand is tegen vollopen, wat zorgt voor een langere levensduur van het schuurmateriaal. Bovendien kan het wiel in twee richtingen worden gebruikt voor meer flexibiliteit bij gebruik met verschillende gereedschappen en machines.

Voordeel:

  • Slijpmiddel op basis van aluminiumoxide dat zeer geschikt is voor gebruik op ferro- en non-ferrometalen, waaronder aluminium
  • Centreergaten in diameters van 25,4 tot 152,4 mm voor bevestiging op gereedschap met een mandrel voor unitized wielen (apart verkocht)
  • Open webstructuur tegen ophoping van deeltjes, voor een langere levensduur van het schuurmateriaal

Advies:

  • Voor intensief afbramen, afwerken van randen en polijsten van roestvrij staal