Standard Abrasives™ Silicon Carbide Unitized Wheel - 700 Series

Artikelnummer: 7000047055
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000047055
EAN/GTIN 00051115355554
Nummer fabrikant 7000047055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik Standard Abrasives™ Siliciumcarbide 700-serie unitized wielen voor efficiënte finishing, ook op harde metalen zoals titanium. Onze wielen in de 700-serie combineren een rand met gemiddelde tot harde stabiliteit met een fijn siliciumcarbide schuurmateriaal, voor intensief finishen van harde metalen, waaronder exotische metalen en titanium. Ze zijn ook geschikt voor gebruik op composieten. Deze wielen hebben een langere levensduur en een efficiëntere, agressievere snijwerking dan unitized wielen in de 600-serie. Het materiaal in onze wielen heeft een open webstructuur en is bestand is tegen vollopen, wat zorgt voor een langere levensduur van het schuurmateriaal. Bovendien kan het wiel in twee richtingen worden gebruikt voor meer flexibiliteit bij gebruik met verschillende gereedschappen en machines.

Voordeel:

  • Siliciumcarbide is zeer geschikt voor gebruik op ferro- en non-ferrometalen, waaronder exotische metalen en aluminium.
  • Beschikbaar met centreergaten in diameters van 25,4 tot 152,4 mm voor bevestiging op gereedschap met een mandrel voor unitized wielen (apart verkocht)
  • Open webstructuur tegen ophoping van deeltjes, voor een langere levensduur van het schuurmateriaal
  • Twee draairichtingen voor meer flexibiliteit

Advies:

  • Voor het uitvoeren van intensieve finishtaken, zelfs op harde metalen zoals titanium