Standard Abrasives™ Wielschijf voor algemeen gebruik 854353, 8 in x 1 in x 3 in, 9S FIN

Artikelnummer: 7000046901
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000046901
EAN/GTIN 00051115332142
Nummer fabrikant 7000046901
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Realiseer een constante snijsnelheid bij afbraam-, blend- en reinigingstaken met het Standard Abrasives™ gespiraliseerde wiel voor algemene doeleinden. Onze wielen maken gebruik van een medium tot fijne grofte die een fijne finish produceert op onderdelen zoals chirurgisch gereedschap. We hebben ze vervaardigd met een open webstructuur die bestand is tegen vollopen, wat de levensduur van het schuurmateriaal verlengt. Ze zijn stevig en bestand tegen randen terwijl de scherp snijdende mineralen snel bramen verwijderen, wat de gebruikers helpt snel en efficiënt te werken.

Voordeel:

  • Uitstekend voor afbramen, blenden en reinigen als een constante snijsnelheid en duurzaamheid van het wiel vereist zijn
  • Hoge snijsnelheid draagt bij aan een snelle verwijdering van bramen, wat helpt de productiviteit te verhogen
  • Mineraal met medium tot fijne grofte produceert een fijne finish op onderdelen zoals chirurgisch gereedschap
  • Hoge dichtheid biedt bestendigheid tegen randen
  • Open web is bestand tegen vollopen, wat de nuttige levensduur van het schuurmateriaal verlengt

Advies:

  • Te gebruiken voor afbramen, blenden en reinigen