Scotch-Brite™ Roloc™ Unitized Wiel XL-DR

Artikelnummer: 7000045980
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 60 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Schuurvlies

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000045980
EAN/GTIN 50048011171925
Nummer fabrikant 7000045980
L-nummer L51710 946
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Roloc™ EXL unitized wielen leveren goede prestaties bij verschillende metaalbewerkingen en op gefreesde onderdelen met kleine toleranties. Gebruik onze wielen voor een professioneel resultaat bij het polijsten van lassen, het afbramen van vliegtuigonderdelen of het blenden en finishen van verschillende metalen, kunststoffen en composieten. De wielen zijn verkrijgbaar in verschillende groftes, van fijn tot medium en grof. Ze zijn gemaakt van EXL materiaal met een hoge dichtheid. Dit zorgt voor een harde structuur en agressieve snijkracht, waardoor ze zeer geschikt zijn voor het afbramen van randen en hoeken zonder het onderdeel te beschadigen. De versies met een lagere dichtheid zijn zacht en vervormbaar, en daardoor geschikt voor het finishen van gebogen oppervlakken. Schijven met het Roloc snelwisselsysteem kunnen snel en gemakkelijk op een Roloc schijfpad* worden bevestigd. Hierdoor kunt u eenvoudig wisselen tussen verschillende taken of stappen in een finishingproces. Het Roloc systeem voorziet in een stevige bevestiging, zelfs bij zware toepassingen, en met het brede aanbod 3M Roloc schijven kan de gebruiker in slechts enkele seconden van schijf – en van toepassing – wisselen. Met de schijven kunt u zowel de rand als het oppervlak van het wiel gebruiken zonder dat het bevestigingsmechanisme in de weg zit. De oppervlaktebewerkingsproducten van Scotch-Brite bestaan uit een schuurmateriaal in non-woven nylon of synthetische vezels. Door schuurmineralen te combineren met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. De open webstructuur van het materiaal zorgt voor een lagere gebruikstemperatuur en minder risico op verkleuring en vervorming van onderdelen. De vezels lopen niet snel vol en waarborgen de krachtige prestaties van het minerale slijpmiddel door vollopen van de vezels te voorkomen. Dit verlengt bovendien de levensduur van de schijf.

Voordeel:

  • Sterke geperste constructie voor effectief finishen en afbramen van randen
  • Hoge hardheden voor scherpe randen en een consistente vorm
  • Lage hardheden voor vervormbaarheid en flexibiliteit bij het finishen van vlakke, gebogen of onregelmatige oppervlakken zonder het onderdeel te beschadigen
  • Samengeperste, open webstructuur en uniforme korrelverdeling voor een consistente snijwerking
  • 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem om snel en eenvoudig van schijf te wisselen in finishingprocessen met meerdere stappen

Advies:

  • Voor een breed scala aan metaalbewerkingstoepassingen
  • Voor het polijsten van lassen, het afbramen van vliegtuigonderdelen of het blenden en finishen van verschillende metalen, kunststoffen en composieten