3M™ Lapping Film 261X, 3.0 Micron Disc, 8 in x NH, 50 per inner 500 per case

Artikelnummer: 7000045616
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 500 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000045616
EAN/GTIN 50051144808200
Nummer fabrikant 7000045616
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ lapping Film 261X op een 3 mil film achterkant met aluminiumoxide graan is verkrijgbaar in korrelgroottes van 0,3 3 5 9 12 30 micron.

Voordeel:

  • Kleurcodering
  • Homogene, niet-samendrukbare filmdrager met hoge precisie
  • micron korrel en synthetisch hars binden
  • Water- en oliebestendig
  • Gebruiksvriendelijke bediening
  • Hoge standtijd
  • Nauwkeurige en meetbare oppervlaktekwaliteiten en een hoge productiviteit
  • Reproduceerbare oppervlaktekwaliteit
  • Nauwe toleranties bij korrelgrootten en zeer goede korreladhesie
  • Gelijkmatiger afwerking
  • Toewijzing wissen
  • Minder verstopping
  • Verkrijgbaar als schijven, vellen en rollen

Advies:

  • Voor onderhoud en reparatie bij het polijsten van glasvezelconnectoren
  • U kunt kiezen tussen schijven, vellen of rollen en een verscheidenheid aan micrometerkwaliteiten
  • Selecteer voor superfinish