3M™ Zacht handblok, geel, 170 x 125 mm, 10 stuks / doos

Artikelnummer: 7000045435
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Schuurblok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000045435
EAN/GTIN 50051144054423
Nummer fabrikant 7000045435
L-nummer L51710 819
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veilig en flexibel werken met het handschuurblok het robuuste en gemakkelijk te vervangen vinyl rugmateriaal van de 3M™ Stikit™ hand Sanding Block Soft is geschikt voor 2-3/4 inch breedte Stikit™ schuurpapierrollen of Stikit™ schuurstrips van 2-3/4 x 5 inch. Samen met de zachte schuimbehuizing zorgt deze voor veilig en consistent contact met het slijpoppervlak, zelfs rond contouren. Ons Stikit™-systeem bevat zelfklevende schuurmiddelen die stevig hechten en antislippen aan het vinyl rugmateriaal. Tegelijkertijd kunnen schuurpapierrollen of schuurstroken snel van het oppervlak worden verwijderd zonder dat er resten achterblijven. Over ons Stikit™-systeem het 3M Stikit™-systeem is ontworpen voor moeiteloos schakelen tussen verschillende grits of werkstappen. De Stikit™ schuurpapierrollen en schuurstroken zijn direct klaar voor gebruik dankzij hun drukgevoelige kleefstof op de rug en kunnen net zo gemakkelijk aan het handschuurblok worden bevestigd als een sticker. Tegelijkertijd kunnen ze netjes worden verwijderd zonder dat er resten op het blok achterblijven. Dit maakt extreem snelle vervanging mogelijk, bespaart tijd en zorgt voor een langere levensduur van de schuurmiddelen. Beter werken met het handschuurblok – dankzij 3M kan het zachte lichaam, het stevige, robuuste vinyl rugmateriaal en ons Stikit™-systeem het handschuurblok gemakkelijker, sneller en effectiever in de automobielsector worden gebruikt. De kenmerken van onze 3M™ Stikit™ handslijpblok Soft zorgen voor een gebalanceerd werkgevoel dat u controle geeft, consistent contact met geprimeerde oppervlakken, en snelle, eenvoudige vervanging van slijpstrips of wielen – gewoon een betere handslijping op de carrosserie van de auto.

Voordeel:

  • Uitstekende controle tijdens het voorbereiden van de lak en andere maalwerkzaamheden met fijne korrels
  • Dankzij het robuuste maar flexibele gegoten schuimmateriaal kunnen vlakke of gevormde oppervlakken met de hand worden geslepen
  • Dankzij de blauwe vinyl achterkant is het mogelijk om het te vervangen en het werkoppervlak consistent te raken
  • Geschikt voor Stikit™ strips voor snelle vervanging
  • Rollen schuurpapier of schuurstroken slippen niet, zodat effectief en ongehinderd schuren mogelijk is