3M™ Diamond Lapping Film 668X, Discs

Artikelnummer: 7000044730
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 25 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000044730
EAN/GTIN 50051111560148
Nummer fabrikant 7000044730
L-nummer L51710 511
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Use 3M™ Diamond Lapping Film 668X for a consistent finish to extremely hard materials such as ceramics, stone, carbide, exotic alloys, glass and composites. PSA versions of 662XW lapping film are designed to give a fast cut, for more efficient processes. They comprise of tightly graded diamond mineral, precision coated on a 3.0 mil polyester film backing, and offer a flatter surface, sharp edges and a uniform finish. Available in discs, sheets and rolls.

Voordeel:

  • PSA Backed
  • Most widely used diamond lapping film
  • Fast cut, increased throughput
  • Achieve good results in less time
  • Flat surfaces and low edge rounding
  • Uniform finish
  • Available in discs, sheets and rolls.
  • Choose from a range of grades (0.10 to 30.0 microns)

Advies:

  • Voor vlaklappen, polijsten van glasvezelconnectoren
  • Behaal goede resultaten in minder tijd