3M™ Repulpable Splijtsysteem R9993, Blauw, 50 mm x 33 m, 0.07 mm

Artikelnummer: 7000043744
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 8 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000043744
EAN/GTIN 05010027831506
Nummer fabrikant 7000043744
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Splijtbare tape die het snel en eenvoudig maken van ″flying splices″ voor kantenpapier, retro gravure en andere toepassingen

Voordeel:

  • Blauwe 0,063 mm dubbelzijdige dikke tape met een, in de lengterichting doorsneden, eenvoudig te verwijderen papieren schutvel.
  • De tape heeft een 0,055 mm ″tabbing″ zijde.
  • Temperatuurbestendigheid tot 205°C
  • Geeft perfecte ″flying splices″ voor krantenpapier.
  • Goed inzetbaar bij lage temperaturen.
  • Hoge aanvangshechting
  • Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.
  • Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton in contact met waterig en vet voedsel)
  • Splijtbare tape voor kranten-, retrogravure- en niet-heatsetdruktoepassingen

Advies:

  • Ontworpen voor het direct wisselen van rollen in krantendrukwerk onder normale omstandigheden.