3M™ Scotch-Weld™ Mengneus, Wit, 1:1 en 2:1, 400 ml

Artikelnummer: 7000043674
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Mengbuisjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000043674
EAN/GTIN 04046719348213
Nummer fabrikant 7000043674
L-nummer L01310 415
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische mengmondstukken voor 3M™ EPX Lijmen. Mengmondstukken maken nauwkeurig mengen van de lijm en de activator en een eenvoudige en nauwkeurige applicatie mogelijk. Mengmondstukken kunnen over de gehele levensduur van het lijmmengsel worden gebruikt en kunnen worden weggegooid en vervangen door nieuwe mondstukken voor toekomstige toepassingen.

Voordeel:

  • Nauwkeurige afstemming op de lijm
  • Te gebruiken met 3M™ EPX™ Duo-Pak lijmen
  • Geschikt voor toepassingen met een laag volume
  • Gemakkelijke en nauwkeurige applicatie
  • Kan worden vervangen door nieuwe spuitmondjes voor toekomstige toepassingen

Advies:

  • Toepassing van EPX-constructielijmen