3M™ Cushion-Mount™ Plus Plaatmontagetape E1515H, Paars, 1372 mm x 23 m, 0.38 mm

Artikelnummer: 7000042755
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000042755
EAN/GTIN 00051125748360
Nummer fabrikant 7000042755
L-nummer L01310 1424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate-montagetape E1515H heeft een lijmlaag voor gemakkelijke montage en een krachtige lijmlaag aan de plaatzijde. Deze tape is gemaakt voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of kokers. Deze tape zorgt voor hoogwaardige resultaten bij het op hoge snelheid afdrukken met diapositieven en een uitgebreid kleurengamma. Onze Easy Mount-liner creëert microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Het kruispatroon zorgt voor een volledig en permanent netwerk van microkanalen in de lijmlaag, waardoor de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat kan ontsnappen. De lijm op de linerzijde (plaatzijde) van de tape is speciaal ontwikkeld voor het monteren van platen van fotopolymeren. De lijm biedt uitstekende houdkracht en kan zonder lijmresten achter te laten worden verwijderd. De lijm op de andere zijde (cilinderzijde) van de tape is speciaal ontwikkeld voor montage op flexodrukcilinders of -kokers, zodat de tape gemakkelijk kan worden aangebracht en zonder lijmresten achter te laten kan worden verwijderd.

Voordeel:

  • Paars, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk; H=hoger vasthouden aan het cliché
  • Deze 0.38 mm dikke blauwe, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met een-voudige plaatverwijdering.
  • Gemiddeld
  • Consistente dikte voor gebruik van schuim van verschillende dichtheden bij afdruktaken, voor optimale afdrukkwaliteit
  • De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen.
  • Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen.
  • Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen

Advies:

  • Geschikt voor de fijnste schermbreedtes en nieuwe reprografische technieken zoals NX, HD en MC
  • Speciaal ontworpen voor de hoogste eisen
  • Succesvol wereldwijd gebruik