Omschrijving:
3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate-montagetape E1315 met lijmlaag voor gemakkelijke montage is gemaakt voor het monteren van flexodrukplaten op cilinders of kokers. Deze tape zorgt voor hoogwaardige resultaten bij het op hoge snelheid afdrukken van stukken die meer halftoonkleuren dan effen kleuren bevatten. Onze Easy Mount-liner creëert microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen. Het kruispatroon zorgt voor een volledig en permanent netwerk van microkanalen in de lijmlaag, waardoor de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat kan ontsnappen. De lijm op de linerzijde (plaatzijde) van de tape is speciaal ontwikkeld voor het monteren van platen van fotopolymeren. De lijm biedt uitstekende houdkracht en kan zonder lijmresten achter te laten worden verwijderd. De lijm op de andere zijde (cilinderzijde) van de tape is speciaal ontwikkeld voor montage op flexodrukcilinders of -kokers, zodat de tape gemakkelijk kan worden aangebracht en zonder lijmresten achter te laten kan worden verwijderd.
Voordeel:
- Geel, flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Deze 0.38 mm dikke gele, dubbelzijdige schuimtape heeft het lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde
- Gemiddeld zacht
- Flexodruk
- De Easy Mount-liner heeft microkanalen in het oppervlak van beide kleeflagen.
- Dankzij het kruispatroon kan de lucht tussen de tape en cilinder/huls en tussen de tape en plaat ontsnappen.
- Dit verhoogt de productiviteit, verlaagt de verwerkingstijd en voorkomt storingen
Advies:
- Voor montage van flexografische platen op drukcilinders