3M™ Dubbelzijdige Papieren Tape 9527, Crèmewit, 1 m x 50 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000041764
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000041764
EAN/GTIN 53134375399451
Nummer fabrikant 7000041764
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met 3M™ Dubbelzijdige tape 9527 hecht u allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals rubber, metaal, hout, glas, verf en kunststof. Onze tape biedt een uitstekende balans tussen hoge initiële hechting en hoog gripvermogen op veel verschillende materialen. Enkele typische toepassingsgebieden zijn het splicen van papier, folies en weefsels. Voor het bevestigen van printplaten van rubber of fotopolymeren en het verbinden, vastzetten en bevestigen in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.

Voordeel:

  • Rubberlijm van 132 µm op een liner met polyestercoating.
  • Uitstekende balans tussen hoge initiële hechting en hoog gripvermogen.
  • Hecht allerlei vergelijkbare en ongelijksoortige materialen, zoals rubber, metaal, hout, glas, verf en kunststof.
  • Voor gebruik in diverse toepassingen waarbij een hoog hechtvermogen en houdkracht nodig zijn.
  • Zeer hoge onmiddellijke hechting

Advies:

  • Assemblage, assemblage en bevestiging van reclamemateriaal (bijv.
  • B.
  • Displays, posters)
  • Zelfklevende afwerking van plaatmateriaal zoals bijvoorbeeld
  • B.
  • Schuim, rubber of vilt