3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528, Wit, 12 mm x 66 m, 0.8 mm

Artikelnummer: 7000041758
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 18 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000041758
EAN/GTIN 08711428100433
Nummer fabrikant 7000041758
L-nummer L01310 1740
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Dubbelzijdige Schuimtape 9528 is onze dubbelzijdige tape van polyethyleenschuim met rubberlijm, een gesloten celstructuur, een dichtheid van 95 kg/m³ en een dikte van 0,8 mm. Deze tape met hoge hechting is geschikt voor minder veeleisende toepassingen.

Voordeel:

  • Dubbelzijdige polyethyleen tape met rubberlijm, gesloten celstructuur en een dikte van 0,8 mm
  • Voor minder veeleisende toepassingen
  • Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen
  • Bevestig posters of display-items, kunststof naamplaten en onderdelen en demonstratiekaarten voor onderdelen en fabricage

Advies:

  • Te gebruiken voor de montage van displays (POS), lichtgewicht emblemen, naamplaten en andere toepassingen