Omschrijving:
Profiteer van comfortabele, duurzame en herbruikbare gehoorbescherming met de reeks 3M™ E-A-R™ UltraFit™ Oordoppen, waaronder de 3M™ E-A-R™ Tracers™ Oordoppen in non-foodkleur blauw. Het beproefde ontwerp met drie lamellen, gemaakt van een buigzaam voorgevormd elastomeer polymeer, past in de meeste groottes gehoorgangen. Biedt geluidsreductie met 29 dB SNR zoals volledig getest en goedgekeurd conform EN 352-2:2020. Ze kunnen gemakkelijk worden gereinigd met water en zeep en telkens opnieuw worden gebruikt, wat de hoeveelheid afval vermindert. Geleverd met een bijpassend koordje zodat u ze gemakkelijk kunt opbergen wanneer ze niet in gebruik zijn.
Voordeel:
- Vermindert geluidsniveaus tot 29 dB SNR conform EN 352-2:2020
- Gepatenteerd tri-flange ontwerp van voorgevormd materiaal, waardoor ze geschikt zijn voor de meeste gehoorgangen
- Stevige, lange steel voor gemakkelijk inbrengen en verwijderen
- De 3M™ E-A-R™ UltraFit™ en 3M™ E-A-R™ Tracers™ Oordoppen zijn gemaakt van zacht en duurzaam materiaal.
- De Tracers™ Oordoppen bevatten metalen onderdelen van binnen zodat ze kunnen worden getraceerd
- Met koord
- Compatibel met het 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear validatiesysteem