3M™ 3M™ Scotchflex™ Klittenband, Zwart, 20 mm x 10 m, 0,82 mm

Artikelnummer: 7000033355
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 30 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 30 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Kabelbinders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000033355
EAN/GTIN 54046719000871
Nummer fabrikant 7000033355
L-nummer L01310 48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder is een flexibel, dun, supersterk systeem voor kabelbundeling, draadbundeling en bevestiging. Deze werkt snel en gemakkelijk, blijft gesloten zonder los te slippen en kan opnieuw worden gebruikt door de toepassing van klittenband. Uitstekend geschikt voor het vastzetten van elektrische en elektronische componenten in glasvezelinstallaties. 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder is kabelvriendelijk zonder het risico van te strak aandraaien.

Voordeel:

  • Makkelijk en snel aan te brengen en los te maken
  • Geen speciaal gereedschap vereist
  • Hoge treksterkte
  • Geschikt voor professionals en doe-het-zelvers

Advies:

  • Verwijderbare kabelbundel
  • Montage van elektrische en elektronische componenten
  • Ideaal voor het bundelen van drukgevoelige koper- en glasvezelkabels in data-/netwerktechnologie