3M™ VHB™ Tape 4905P, Transparant, 6 mm x 33 m, 0.5 mm

Artikelnummer: 7000033112
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 96 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 96 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Klebeband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000033112
EAN/GTIN 04001895593765
Nummer fabrikant 7000033112
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Bedenk, ontwerp en maak uw producten met de 4910-productreeks van 3M™ VHB™ tapes Onze 3M™ VHB™ Tape 4905 is onderdeel van de 4910-productreeks van 3M VHB tapes. De tape gebruikt een universele lijm en wordt vooral toegepast voor het hechten van transparant materiaal of wanneer de voorkeur uitgaat naar kleurloze tape. De tape is speciaal ontwikkeld voor goede hechting op metaal, glas, en kunststoffen zoals polycarbonaat en acryl. Aanbevolen toepassingen: Samenvoegen van transparante materialen, bevestigen van doorzichtige signs die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en versieringen, naamplaten en logo's, panelen aan een frame, en verstevigingsmateriaal op panelen. Een onconventionele schuimtape In 1980 vond 3M de VHB tapes uit, de eerste in hun soort. Deze unieke tapes combineren vervormbaarheid met een krachtige, permanente hechting. Het resultaat is een productreeks met uiterst krachtige tapes die hechten op een breed scala van ondergronden. 3M VHB tape heeft zich bewezen als een prima alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere mechanische bevestigingsvormen. Van wolkenkrabbers tot mobiele telefoons, matrixborden, koelkasten, architecturale ramen. Bij deze en vele andere producten wordt deze speciale hechtingstape gebruikt tijdens een of meer stappen in de montage-, installatie-, bevestigings- en verzegelingsprocessen. Deze bewezen en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en is uitermate goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht. Bij 3M staan we achter al onze producten. We kunnen u helpen bij het ontwerp van uw producten en we bieden technische ondersteuning wanneer u dat nodig hebt. Bewezen betrouwbaarheid van 3M VHB tapes 3M VHB tape biedt een duurzame hechting op een manier die onmogelijk is bij mechanische bevestigingsmethoden. Deze tape zorgt voor een zeer fraai eindproduct zonder lelijke klinknagels of schroeven. Tegelijkertijd biedt de tape instant verwerkingssterkte. In de meeste gevallen is het hechtingsproces bij de 3M VHB tape veel sneller dan mogelijk is via boren, bevestigen of het gebruik van een vloeibare lijm. Deze veelzijdige tapes kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt voor allerlei zaken, zoals de montage van ramen, deuren en signproducten, in de elektronica, de bouw en bij talloze andere industriële toepassingen. De 3M VHB tapes zijn bestand tegen chemicaliën, UV-licht en temperatuurresistent: geschikt voor zowel de woestijntemperaturen in Dubai als de kille Canadese winters. De unieke chemische samenstelling op basis van acryl is extreem duurzaam en weerbestendig. Deze krachtige tape blijft betrouwbaar, ook op de lange termijn. Betere ideeën komen tot bloei door wetenschap en innovatie Bij onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechtingsmethoden toe om innovatieve oplossingen te leveren waarmee het ontwerp- en fabricageproces van bedrijven wereldwijd wordt verbeterd. Uiteindelijk is de bedoeling dat u als onze klant uw producten met deze technologieën nog concurrerender kunt maken en nog sneller en efficiënter op de markt kunt brengen.

Voordeel:

  • Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
  • Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
  • Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product
  • Heldere, universele met een kern van stevig acrylschuim van 0,5 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie
  • Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
  • Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
  • Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
  • Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
  • Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal

Advies:

  • Verlijmen van transparant materiaal
  • Monteren van doorschijnende borden met achtergrondverlichting
  • Verlijmen van lensvensters in behuizingen
  • Verlijmen van decoratieve materialen, afwerkingen, bevestigingen
  • Verlijmen van naamplaatjes, logo's en borden