3M™ HDCW Warmtekrimp Reparatiemanchet, Zwart, 80/25 mm, 500 mm

Artikelnummer: 7000032372
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Kabeltule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000032372
EAN/GTIN 54046719067249
Nummer fabrikant 7000032372
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

HDCW zijn temperatuurvaste, weersbestendige polymere reparatiemanchetten die zijn voorzien van smeltlijm. De buitenkant is voorzien van thermochromische verf die van kleur verandert wanneer de juiste krimptemperatuur wordt bereikt. HDWC zijn RoHS-conform, halogeenvrij en bieden een goede chemicaliënbestendigheid. Reparatiemanchetten worden voornamelijk gebruikt voor het repareren van de buitenste/binnenste mantel van kabels. De manchetten beschermen metalen onderdelen van kabels die worden blootgesteld aan vervuiling tegen corrosievorming. HDCW zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen van 35/10 mm tot 140/40 mm en een standaardlengte van 250, 500, 750, 1000, 1200 mm. Kleur: zwart. Per stuk verpakt in standaardverpakking.

Voordeel:

  • Uitstekende bescherming tegen mechanische belasting
  • Biedt uitstekende bescherming tegen corrosie op onbeschadigde kabels
  • Geclassificeerd voor 35kV-toepassingen
  • Gemaakt van met lijm bedekt crosslinked polyolefine
  • Dikwandige plaat die sterk en betrouwbaar is
  • ANSI-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Advies:

  • Om beschadigde kabelmantels te repareren