3M™ Hookit™ Soft Interface Pad, 150 mm x 5 mm, 15 gaten, 50397

Artikelnummer: 7000032126
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000032126
EAN/GTIN 04046719051489
Nummer fabrikant 7000032126
L-nummer L51710 1781
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Hookit™ Soft Interface Pad voor gladdere en geraffineerdere afwerkingen. Deze pads worden tussen onze Hookit™-steunpads en Hookit™-schuurschijven geplaatst en zorgen voor meer demping en vervormbaarheid in situaties waar automatisch wordt geschuurd en waarbij ongelijke oppervlakken nauwkeurig moeten worden geschuurd. De pad vermindert tevens de trillingen die een excentrische schuurmachine met dubbele werking gewoonlijk produceert, waardoor de helderheid van de afwerking wordt verbeterd.

Voordeel:

  • De constructie van zacht foam past zich aan de contouren aan voor een fijnere afwerking
  • Geeft ondersteuning van de schijfpad voor een verbeterde schuurwerking en dichter schuren bij randen
  • Is moeiteloos tussen Hookit™-schijven en Hookit™-steunpads te plaatsen voor snel verwisselen
  • De gaten in de schijven zorgen voor het zuigen van stof bij het schuren waardoor de schijf langer meegaat