Scotch® 2230 Mastiekstrip, zelffuserend, Zwart, 15,85 mm x 152 mm, 2,28 mm

Artikelnummer: 7000031582
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 40 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000031582
EAN/GTIN 50054007418134
Nummer fabrikant 7000031582
L-nummer L01130 111231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Scotch® Mastiekstrip 2230 biedt dankzij de korte lengtes handige mastiekstukken met aan beide zijden een verwijderbare schutlaag. Met zijn brede temperatuurbereik is het geschikt voor kleine afdichtingstoepassingen om het binnendringen van vocht te voorkomen

Voordeel:

  • Hoogwaardige, dikke mastieklijm
  • Temperatuurbereik 0-38 °C
  • Korte stroken dunne mastiek met aan beide zijden een verwijderbare schutlaag
  • Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
  • Te gebruiken in kleine afdichtingstoepassingen en na het opnieuw inbrengen van een motorleiding

Advies:

  • Na het opnieuw openen van een motorleiding en het afdichten van kleine oppervlakken