Scotch® Super 88 Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 38 mm x 33 m, 0,22 mm

Artikelnummer: 7000031459
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000031459
EAN/GTIN 00054007103493
Nummer fabrikant 7000031459
L-nummer L01310 927
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zorg voor vochtdichte elektrische en mechanische bescherming met een minimum aan bulk bij gebruik van Scotch® Super 88 vinyl isolatietape. Deze UL-, CSA- en VDE-goedgekeurde tape combineert een elastische rug en een agressieve lijm om een vochtdichte elektrische en mechanische bescherming te bieden met een minimum aan bulk. Ontworpen voor continue prestaties bij omgevingstemperaturen tot 105 °C. De tape is vervormbaar en geschikt voor toepassingen bij koud weer tot -18 °C. De tape biedt uitstekende weerstand tegen slijtage, vocht, alkaliën, zuren, corrosie en diverse weersinvloeden, inclusief UV-straling. Het biedt ook consistente elektrische sterkte, zelfs als het nat is, en remt corrosie van elektrische geleiders.

Voordeel:

  • De combinatie van de drukgevoelige rubberharslijm en de pvc-rug biedt uitstekende elektrische en mechanische bescherming
  • Hoogwaardige, weerbestendige pvc-isolatietape
  • Biedt vochtdichte elektrische en mechanische bescherming met een minimum aan bulk
  • UL-, CSA- en VDE-goedgekeurd
  • Bestand tegen temperaturen van -18 tot 105 °C

Advies:

  • Elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV
  • Isolatie van kabels, draden, connectoren en connectoren
  • Kabels en takken wikkelen
  • Reparatie van beschadigde isolatie
  • Reparatie van kabelmantel
  • Bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, alkali's, vocht enz.