3M™ Polyestertape 850, Rood, 25 mm x 66 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000028669
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000028669
EAN/GTIN 50021200035734
Nummer fabrikant 7000028669
L-nummer L01310 1885
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dun maar zeer sterk

Voordeel:

  • De dunne, zeer sterke polyester tape geeft een minimale verdikking van het oppervlak wat geen problemen geeft bij de meeste machinale processen
  • Goede chemische en oplosmiddel bestendigheid, dit helpt de hoeveelheid afkeur te minimaliseren
  • Zeer sterk beschermt het oppervlak tegen beschadigingen en slijtage
  • Goede transparantie, zichtbaar en detecteerbaar in toepassingen waar markering en identificatie noodzakelijk is.

Advies:

  • Afdekken
  • Bevestigen
  • Versier
  • Isoleren
  • Identificatiedoeleinden
  • Beschermen
  • Lassen
  • Versterken