Omschrijving:
Gebruik de 3M™ Flensadapter op tafelmotoren met een asmaat van 2,54 mm diameter om de montage te optimaliseren. Onze flensadapters voor radiale borstelsets worden geleverd per twee stuks en omvatten minimaal zeven 152,4 mm radiale bristleschijven. Ze zijn compatibel met de 3M™ Telescopische wielflensadapter (onderdeelnr. 5, afzonderlijk te koop) en kunnen in het asgat worden aangebracht om dit aan te passen aan assen met een diameter niet groter dan 12,7 mm. De sets kunnen ook worden gebruikt met een of meer 3M™ Spindelverlengingsadapters (onderdeelnr. 30134, afzonderlijk te koop) als er extra lagen bristleschijven vereist zijn.
Voordeel:
- De tweedelige flensadapter omvat minimaal zeven bristleschijven.
- Het gat van 2,54 mm optimaliseert de montage van 152,4 mm bristleschijven op tafelslijpers met een asdiameter van 2,54 mm
- De 3M™ Telescopische wielflensadapter (onderdeelnr.
- 5, afzonderlijk te koop) kan in het asgat worden aangebracht om dit aan te passen aan assen met een diameter niet groter dan 12,7 mm
- Kan worden gebruikt met een of meer 3M™ Spindelverlengingsadapters (onderdeelnr.
- 30134, afzonderlijk te koop) als er extra lagen bristleschijven vereist zijn
Advies:
- Voor gebruik met maaibordmotoren met een asdiameter van 2,54 mm diameter