Scotch-Brite™ Ontbraamwiel DB-WL, rood, 152 mm x 25 mm x 25 mm, 8S MED

Artikelnummer: 7000028487
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000028487
EAN/GTIN 50048011187612
Nummer fabrikant 7000028487
L-nummer L51710 875
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik ons harde, agressieve Scotch-Brite™ Ontbraamwiel voor allerlei afbraamtaken en oppervlakken. Onze siliciumcarbide wielen biedt een hoge dichtheid (11), in medium en fijne groftes. Ze zijn effectief bij licht tot medium afbramen van randen op koolstofstaal, roestvaststaal, titaan en zachte metalen Het gedraaide en non-woven ontwerp van onze Scotch-Brite™ afbraamwielen biedt een consistente schurende werking op vlakke of onregelmatige oppervlakten gedurende de volledige levensduur van het wiel. Onze wielen zijn hard en duurzaam, waardoor zij ideaal zijn voor het afbramen van geperste of laser gesneden onderdelen, reinigen of finishen na het bandschuren, waardoor er minder groeven in het basismateriaal komen. Ze bieden een superieure finish, waardoor er mogelijk geen verdere finishingstappen nodig zijn. Ze gebruiken een extra scherpe siliciumcarbide schuurkorrel, een synthetisch materiaal dat meestal wordt gebruikt in toepassingen met weinig druk, zoals bij finishen en voorbereiding van verflagen. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, en geeft een fijnere finish. Het open webmateriaal blijft koel bij gebruik en is volloopbestendig, waardoor de vezels niet verstopt raken. In combinatie met het voortdurende afbreken van de vezels in het web waardoor nieuwe mineralen bloot komen, zorgt dat voor een voortdurend hoge snijprestatie van de mineralen. Dat resulteert in een extreem lange standtijd. Industriële schuurmaterialen van Scotch-Brite zijn unieke surface conditioning-producten die bestaan uit schuurkorrels die zijn opgenomen in non-woven nylon of synthetische vezels. Doordat schuurkorrels op deze manier worden gecombineerd met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de productlevensduur. Gebruik Scotch-Brite producten om de productiviteit te verbeteren en tegelijk minder gebruik te hoeven maken van afbijtchemicaliën en draadborstels. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: ze werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel.

Voordeel:

  • Hard flexibel wiel is zeer effectief in het ontbramen zonder het werkstuk te beschadigen
  • De gewikkelde constructie zorgt dat het wiel soepel loopt, en helpt bij het produceren van consistente resultaten
  • Scotch-Brite™ non-woven materiaal is bestand tegenvollopen en stelt continu nieuwe schuurkorrels bloot voor continue snijkracht
  • Minimaliseert de opbouw van warmte om het risico van verkleuring en kromtrekken op warmtegevoelige substraten te verminderen
  • Effectief voor alle soorten metalen, composieten, en glas, waarbij één wiel meer taken aankan
  • Effectief voor alle soorten metalen, composieten en glas, waarbij één wiel voor meer taken kan worden gebruikt

Advies:

  • Gebruik voor tal van afbraamtaken
  • Geschikt voor licht tot medium afbramen van randen op koolstofstaal, roestvaststaal en titaan
  • Voor gebruik op zachte materialen, zoals aluminium, rood- en geelkoper, composieten, kunststof en glas