• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ Dirt Trap Clear Film Beschermingsmateriaal, transparant, 457 mm x 30 m, 36856

Artikelnummer: 7000028295
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000028295
EAN/GTIN 50051131368564
Nummer fabrikant 7000028295
L-nummer L01130 108427
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Breng 3M™ Dirt Trap Clear Film Beschermingsmateriaal aan op alle blanke gebieden die u wilt beschermen tegen vet, vuil of laknevel. Door deze speciale zelfklevende folie aan te brengen, kunt u de oppervlakken beschermen en behoudt u toch hun transparantie en vermindert u niet de hoeveelheid licht en helderheid. Afschrapen van verf en reinigen is niet meer nodig: gewoon de folie van het oppervlak trekken en opnieuw aanbrengen voor een snel en eenvoudig vervangen. Ideaal voor gebruik met de 3M™ Dirt Trap Clear Film Dispenser.

Voordeel:

  • Dit speciaal ontwikkelde materiaal voor bescherming van oppervlakken is met name geschikt voor de lampen en ramen van autoschadeherstelwerkplaatsen.
  • Zelfklevende rug houdt het materiaal op zijn plaats, laat zich zonder resten verwijderen en is geschikt voor allerlei ondergronden
  • Is eenvoudig aan te brengen en te verwijderen zonder dat er sporen achterblijven
  • Ideaal voor gebruik met de 3M™ Dirt Trap Clear Film Dispenser.