Omschrijving:
3M™ Extreme Sealing Tape 4412N is een ideale oplossing voor het afdichten van dakgoten en het mechanisch sluitwerk op het dak van bedrijfsvoertuigen, waardoor het gebruik van grote hoeveelheden vloeibaar afdichtmiddel niet meer nodig is. Onze tape biedt hele hoge hechting en kan worden toegepast bij allerlei lastige situaties. Bij deze enkelzijdige tape wordt meestal afgedicht door bestaande voegen of gaten te bedekken met tape, in plaats van afdichting 'tussen oppervlakken', zoals meestal gebeurt met dubbelzijdige tapes, pakkingmateriaal of vloeibare sealants/hechtmiddel. De acryllijm van dit product is geproduceerd met hetzelfde technologieplatform als 3M™ VHB™ Tapes. Deze drukgevoelige tape biedt uitzonderlijke prestaties bij lastige omstandigheden. De ionomeer rugfolie is heel robuust, maar ook flexibel en schuurvast. De vervormbare tape biedt een effectieve afdichting bij contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen. De dikke acryllijm is erg zacht, dicht uitstekend af en is ook buiten erg duurzaam. De tape is speciaal ontwikkeld voor hoge hechting op de ionomeer folie, zodat er een overlappend tapepatroon kan worden gemaakt voor een sterke en effectieve afdichting. De afdichting is waterdicht en de tape hecht na contact op een groot aantal ondergronden zonder droogtijd, druppels of de noodzaak voor reinigen. De tape vormt zich naar bestaande contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen. 3M Extreme Sealing Tape kan worden beschilderd zodat de kleur overeenkomt met de ondergrond; sterke hechting in alle weersomstandigheden (zon, regen, sneeuw, extreme temperaturen). Wat zijn ionomeren? Ionomeren bevatten elke klasse van polymeer materialen die bestaan uit thermoplastische harsen, gestabiliseerd met behulp van ionische kruisverbanden. Sommige commerciële toepassingen voor ionomeren zijn hoesjes voor golfclubs, halfdoorlatende membranen, afdichtingstape en thermoplastische elastomeren.
Kenmerk:
- Kleur: Doorschijnend
- Totale dikte [mm]: 2.00
- Dragermateriaal: Zelfklevende tape op acrylbasis
- Lijmstof: Acrylaat
- Treksterkte [Newton/25 mm]: 42.0
- Treksterkte [Newton/25 mm]: 48
- Breukrek: 380%
- Temperatuurtoepassingsgebied: 90 °C (uren) tot 150 °C (minuten)
Voordeel:
- Zeer goed bestand tegen veelvoorkomende industriële oplosmiddelen en bestand tegen hoge temperaturen
- Lijm hecht bij contact voor directe hechting zonder droogtijd, druppelvorming of noodzaak voor reinigen
- Neutrale, vervormbare tape met een dikte van 2 mm biedt een effectieve afdichting bij contouren, randen, klinknagels en schroefkoppen
- Duurzame rug van ionomeer is bestand tegen UV-licht en chemicaliën
- De rug kan worden beschilderd en ziet er uit fris uit
- Afdichting van voegen, naden en gaten
- Professioneel resultaat, ook bij gebruik buiten
Advies:
- Gebruikt in moeilijke afdichtingstoepassingen zoals voegen, naden of penetratie
- Afdichten van het dak van vrachtwagens en opleggers
- Afdichten van dakvensters
- Afdichten van vensters en deuren
- Afdichting tussen dak en bekleding