Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush Replacement Schijf BB-ZB, Type C ,150 mm, P120, Refill

Artikelnummer: 7000021285
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000021285
EAN/GTIN 50048011330568
Nummer fabrikant 7000021285
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel vervangende schijf om de Scotch Brite™ Radial Bristle Borstel te vervangen of breder te maken. Zorg voor een hoogwaardige finish op alle oppervlakken, zelfs rond uitstulpingen, groeven, patronen en andere moeilijk te bereiken plekken, zonder draadborstels en met minder druk. Scotch Brite Radial Bristle Borstel vervangende schijven zijn een goed alternatief voor draadborstels. De stevige maar flexibele borstels bestrijken een groter oppervlak dan normale draadborstels. De schuureigenschappen blijven behouden tijdens de hele levensduur van de borstels. Ze zijn veiliger dan draadborstels omdat er geen draden uit de borstel kunnen wegschieten. Onze schijven bevatten 3M™ Keramische slijpkorrels, een keramisch mineraal dat volgens een bedrijfseigen proces wordt gemaakt om de hardheid en slijtvastheid van de korrel te vergroten. Voor extra prestaties bevatten de schijven aluminiumoxide gemengd met keramische slijpkorrels. Deze combinatie resulteert in een van de hardste, duurzaamste mineralen die verkrijgbaar zijn. 3M Keramische slijpkorrels overtreffen schuurmaterialen op basis van aluminiumoxide wat snijwerking en duurzaamheid betreft. Dit is een uitstekende keuze voor industrieel slijpen en finishen. Deze schijven werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvast staal en andere metalen. Scotch Brite industriële schuurmiddelen zijn unieke oppervlaktebewerkingsproducten die tijdens de hele levensduur van het product hoogwaardige en consistente resultaten leveren. Met het ruime aanbod aan afmetingen en groftes is er altijd een product dat aan uw projectvereisten voldoet.

Voordeel:

  • Metaalbewerking, AAD, AOEM, houtbewerking
  • Alle metalen, hout, composieten
  • Reinigen, finishen van contouren, afbramen, ontkalken, walshuid verwijderen, lasnaden reinigen
  • Tafelmotor
  • Borstelontwerp voor betere vervormbaarheid
  • Zonder draadvezels voor extra veiligheid

Advies:

  • Gebruik op een robotsysteem, schuurblok, rechte slijpmachine of flexibele as
  • Mengen op bijna alle materialen, vooral voor oppervlakken met veel contouren