3M™ PELTOR™ Hygiëneset voor H7-gehoorkappen, HY7

Artikelnummer: 7000009662
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Hygiëneset voor oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000009662
EAN/GTIN 04046719416615
Nummer fabrikant 7000009662
L-nummer L01110 239
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Verleng de levensduur van uw gehoorbescherming met 3M™ PELTOR™ Hygiënesets. 3M raadt aan om gehoorkapkussens en schuimen inzetstukken elke 6 maanden te vervangen, of eerder als ze beschadigd zijn. 3M™ PELTOR™ Hygiënesets bevatten vervangende oorkussens en schuimen inzetstukken voor die specifieke gehoorkap. Snel en eenvoudig te gebruiken; u kunt uw kussens vervangen voor behoud van het comfort dat u verdient en de afdichting op het hoofd die u nodig hebt voor een goede demping.

Voordeel:

  • De set bevat afsluitringen en dempingspads die in een paar eenvoudige stappen kunnen worden vervangen
  • Verlengt de levensduur van de gehoorkappen
  • Zorgt voor goed functioneren en hygiëne
  • Voorkomt het dragen van oncomfortabele gehoorkappen
  • De verpakking bevat 2 inzetstukken van schuim en 2 afdichtringen