3M™ Scotchfil™ Butyl-Rubber-Band, zelffuserend, Zwart, 38 mm x 1,5 m, 3 mm

Artikelnummer: 7000006089
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000006089
EAN/GTIN 00054007417507
Nummer fabrikant 7000006089
L-nummer L01310 1215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Scotchfil™ Elektrische isolatieplamuur om verbindingen tot 600 V te isoleren. De isolatieplamuur kan rond onregelmatige vormen worden gewikkeld, getrokken of gedrukt om snel en eenvoudig isolatiemateriaal aan te brengen. Het is zacht en kan eenvoudig met uw vingers worden gekneed. Het is UL-gecertificeerd als isolatie voor verbindingen bij elektrische geleiders bij temperaturen tot 80 °C als het wordt omwikkeld met Super 33+™ of Super 88 Vinyl isolatietape.

Voordeel:

  • Zacht en eenvoudig met uw vingers in vorm te kneden
  • Kan rond onregelmatige vormen worden gewikkeld, getrokken of gedrukt om snel en eenvoudig isolatiemateriaal aan te brengen
  • UL-erkend
  • Temperatuurbestendig tot 80 °C