3M™ Scotchcal™ Folie 3650-10, Wit, 1220 mm x 45.72 m

Artikelnummer: 7000005179
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7000005179
EAN/GTIN 00051128515648
Nummer fabrikant 7000005179
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de 3M™ Scotchcal™ Series 3650 afdrukfolie kunt u hoogwaardige voertuiggraphics maken. Onze rekbare, premium gegoten film met 50 µm dikte heeft een permanente, drukgevoelige lijm. De folie is ontworpen om bijzonder bestand te zijn tegen weersinvloeden, zeer duurzaam en veerkrachtig te zijn, en zelfs kortdurend contact met minerale oliën en brandstoffen te weerstaan indien passende bescherming wordt geboden met geschikte doorzichtige lak of beschermende laminaten. Het is geschikt voor gebruik op tankers, tankstations en tankstations. De folie is ontworpen voor gebruik op licht gebogen en vlakke oppervlakken met of zonder klinknagels. Verkrijgbaar in wit met grijze lijm of transparant met transparante lijm. Steunkleuren zijn ook beschikbaar op aanvraag.

Voordeel:

  • Gegoten digitaal bedrukbare film ontworpen om extreme omstandigheden te weerstaan
  • Brandstofbestendige acryllijm op solventbasis
  • Ideaal voor tankwagens, tankstations en pompen
  • Rekbaar
  • Weersbestendig
  • Verkrijgbaar in wit of transparant
  • Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar

Advies:

  • Maak hoogwaardige voertuiggraphics