3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3526N, Zwart, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Artikelnummer: 7000002130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000002130
EAN/GTIN 50021200862439
Nummer fabrikant 7000002130
L-nummer L01310 711
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Klittenbandsluiting SJ3526N is gecoat met een hoogwaardige rubber lijmlaag en biedt een gemiddelde temperatuurprestatie tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn). Onze nylon haken zijn ontwikkeld voor binnengebruik en hechten goed op papier en karton, verf, onbewerkt en geverfd metaal, glas, gelakt hout en diverse kunststoffen. De bijbehorende lus is SJ3527N.

Kenmerk:

  • Kleur:
    Zwart, wit
  • Dikte in gesloten toestand [mm]:
    3,8 ± 15%
  • Lijmstof:
    Rubber
  • Open-dicht cycli:
    Tot 5.000
  • Temperatuurtoepassingsgebied:
    49 °C

Voordeel:

  • Hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is
  • Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
  • Geweven nylon is duurzaam gedurende duizenden sluitingen
  • Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
  • Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten

Advies:

  • Winkeldisplays en -borden
  • Bevestigen van stof aan meubelkussens
  • Constructie van composietassemblages
  • Bevestigen van kussenpanelen
  • Ophangen van graphics en banners die regelmatig worden vervangen
  • Bevestigen van verwijderbare zitkussens