3M™ Bumpon™ Protective Products SJ5012 Black, 3000 per case

Artikelnummer: 7000001884
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3000 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3000 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 7000001884
EAN/GTIN 50021200184388
Nummer fabrikant 7000001884
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Bumpon™ Beschermende producten SJ5012 zwart, 3000 per doos, als voetjes, stoppers of afstandhouders thuis of op kantoor. Deze zwarte beschermdopjes van urethaanrubber met een hoge slipvastheid zijn vrij van weekmakers en zelfklevend. Bovendien maken ze geen krassen of vuile plekken op de ondergrond.Het ronde dopje van 12,7 x 3,6 mm met platte bovenkant biedt een uitstekend draagvermogen met hoge slipvastheid.Dankzij de 3M drukgevoelige kleeflaag kunnen de dopjes gemakkelijk worden aangebracht zonder te scheuren of verharden. Vermindert trillingen en geluid van kleine huishoudelijke apparaten, meubels en elektronica.Gebruik de dopjes om foto's uit te lijnen en om ruimte te creëren tussen goederen die u verzendt. Plak ze als stopper op kastdeuren, deksels, lades of op zo goed als alle andere voorwerpen om te voorkomen dat ze krassen, groeven of vale plekken maken, of gaan schuiven, trillen of geluid maken.Plak ze op de onderkant van kleine huishoudelijke apparaten. Verminder krassen, stoten en trillen. Bij uitstek geschikt voor grote en kleine elektronische apparaten, schakelkasten, telefoons, toetsenborden, voetensteunen, weegschalen, klokken, speakers, dispensers en computers.

Voordeel:

  • Plasticiser free with a urethane composition
  • Apply easily due to 3M™ pressure sensitive adhesives
  • Offers high skid-resistance
  • Won't scratch or stain surfaces.
  • Reduces vibration and noise
  • Won’t crack or harden

Advies:

  • Overal te gebruiken waar dichtslaan, krassen, schuren, glijden, trillen of lawaai een probleem voor uw product kunnen vormen.
  • Voetjes voor onder kleine huishoudelijke apparaten, kleine en grote elektronische apparaten, schakelkasten, telefoons, toetsenborden, voetensteunen, weegschalen, klokken, speakers, dispensers en computers.
  • Stoppers voor kastdeuren, deksels en laden.
  • Afstandhouders om fotolijsten mee uit te lijnen, voor toepassingen binnen de elektronica en autotechniek en als montagehulp.
  • Beschermers ter voorkoming van transportschade en om contact tussen onderdelen te voorkomen.