3M™ Transfer Tape 9626, Transparant, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm

Artikelnummer: 7000001482
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000001482
EAN/GTIN 50051111918970
Nummer fabrikant 7000001482
L-nummer L01310 570
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtigere hechting met minder lijm. Snelle hechting op veel ondergronden met lage en hoge oppervlakte-energie. Minimale afvloeiing. Geurarm. Zeer geschikt voor omzetten en stansen.

Voordeel:

  • Transfertape van 58 µm op een liner van kristalpapier van 80 µm.
  • Snelle kleefkracht.
  • Directe hechting.
  • Hecht materialen snel aan elkaar dankzij de snelle kleefkracht.
  • Transfertape met uitstekende kleefeigenschappen en goede hechting op kunststoffen met zowel een hoge als een lage oppervlakte-energie, zoals HDPE, PP, ABS, polycarbonaat, PMMA en verf met poedercoating.
  • Uitstekende snelle hechting.
  • Goed bestand tegen oplosmiddelen en een uitstekende uv-bestendigheid.
  • Hecht goed aan allerlei kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acryl en polycarbonaat.
  • Bij uitstek geschikt voor elektronische apparaten.
  • Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht
  • Dunnere variant van 9628

Advies:

  • Bevestig decoratieve panelen en elementen
  • Mogelijke toepassingen op gepoedercoate of UV-beschilderde substraten
  • Oppervlakken met hoge energie en lage energie
  • Monteer kunststof behuizingen en onderdelen