3M™ Vlamvertragende Afdichtingstape 398FR, Wit, 101 mm x 33 m

Artikelnummer: 7000001302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 8 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000001302
EAN/GTIN 50021200966748
Nummer fabrikant 7000001302
L-nummer L01310 915
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik 3M™ Glasweefseltape 398FR als vlamvertragende oplossing voor allerlei lucht-, ruimtevaart- en MRO-toepassingen. Onze weefseltape hecht zich aan verschillende ondergronden dankzij de drukgevoelige acrylaatlijm. Onze tape heeft een hoge mate van vervormbaarheid, waardoor deze zich kan hechten aan allerlei getextureerde ondergronden en oneffen of gebogen oppervlakken. De acrylaatlijm heeft een hoog, langdurig hechtvermogen en is slijt- en morsbestendig. De lijm wordt sterker na verloop van tijd en is daardoor geschikt voor allerlei permanente toepassingen. Toepassingsvoorbeelden: • Afdichten van thermische en akoestische isolatiepanelen waarbij hoog hechtvermogen en vlamvertragende eigenschappen nodig zijn • Afdichten van ramen en leidingen en repareren van stoelen in vliegtuigen • Beschermen van kabelbomen, elektrische snoeren of slangen tegen extreme temperaturen en slijtage • Scheepsbouw- en reparatie • Allerlei algemene industriële toepassingen Deze glasweefseltape 398FR voldoet aan eisen voor vlamvertraging volgens FAR deel 25.853(a) en FAR deel 25.855(d).

Voordeel:

  • Slijtvastheid en goede hittebestendigheid voor minder defecten door slijtage
  • Acrylaatlijm met een uitstekende levensduur voor allerlei permanente toepassingen
  • Hoge mate van vervormbaarheid, waardoor de tape zich kan hechten aan allerlei getextureerde ondergronden en oneffen of gebogen oppervlakken
  • Voldoet aan de eisen voor vlamvertraging volgens FAR deel 25.853(a) en FAR deel 25.855(d).

Advies:

  • Gebruikt als vlamvertragende oplossing voor veel ruimtevaart- en MRO-toepassingen