Scotch-Brite™ Light Afbraamwiel LD-WL, 203 mm x 609 mm x 76 mm, 8S FIN

Artikelnummer: 7000000729
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000000729
EAN/GTIN 50048011195945
Nummer fabrikant 7000000729
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Wanneer een matige graad van vervormbaarheid en dichtheid nodig zijn om kritische toleranties te handhaven en toch een fijn gepolijste finish te verkrijgen, gebruik dan Scotch-Brite™ Wiel voor licht afbramen. Het is ontworpen voor licht afbramen en is een soepel draaiend gewikkeld wiel dat een schoon systeem biedt voor licht afbramen, polijsten en finishen. De wielen zijn gemaakt voor zachte structuren en een soepele werking en vereisen minder inspanningen van de gebruiker dan een harder wiel. Een uniek kunstharssysteem helpt vegen tot een minimum te beperken en vermindert de warmteontwikkeling. De lichte afbraamschijf blijft koel tijdens gebruik en is bestand tegen vollopen dankzij de non-woven webconstructie. Hierdoor is er minder risico op verkleuring en vervorming van onderdelen, en krijgt het wiel een langere levensduur. Onze wielen zijn verkrijgbaar in fijne schuurmateriaalgrofte.

Voordeel:

  • Voor het snel en efficient verwijderen van bramen
  • Voor een constante finish
  • Het non-woven web blijft koel
  • Minder aanhechting van materiaal vermindert de reinigingstijd
  • Multifunctionele wiel reinigt, finisht, blendt, ontbraamt en polijst alle soorten metalen, composieten en glas

Advies:

  • Voor een schoon systeem voor lichtgewicht afbramen, polijsten en afwerking