3M™ Lapping Film 263X, 0.05 Micron Disc, 5 in x NH, 50 per inner 500 per case

Artikelnummer: 7000000559
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 500 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 500 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000000559
EAN/GTIN 00051144863457
Nummer fabrikant 7000000559
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Apply to fibre optic finishing and roll superfinishing.

Voordeel:

  • Tight particle distribution
  • Harder resin system than 261X
  • Consistent cut rate, finish and life
  • Available in discs, sheets and rolls

Advies:

  • Alle lapping films moeten „nat” worden gebruikt
  • Water, emulsie of andere in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen kunnen als maalmiddel worden gebruikt
  • Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit voor werkstukken gemaakt van metaal en kunststof