Omschrijving:
Use 3M™ Diamond Lapping Film 662XW for faster processing and improved cut rate compared with our standard diamond lapping films. 3M films are longer lasting, with a faster cutting higher diamond concentration and a stronger resin bond than traditional lapping films. They offer a flat surface, with no rounding. Available in 0.50, 1.0, 1.50, 3.0, 6.0 and 9.0 micron grades – in discs, rolls and sheets.
Voordeel:
- A higher diamond concentration and a stronger resin bond give this product added durability and increased cut rate over our standard diamond lapping film
- Increased throughput
- Flat surface, no rounding
- Good finish
- Long abrasive life minimizes disc changes
- Available in discs, rolls and sheets
- Kies uit een reeks groftes (0,50, 1,0, 1,50, 3,0, 6,0 en 9,0 micron)
Advies:
- Alle diamantlapping-films moeten „nat” worden gebruikt
- Water, emulsie of andere in de handel verkrijgbare koelvloeistoffen kunnen als maalmiddel worden gebruikt
- Voor de hoogste eisen aan de oppervlaktekwaliteit van alle extreem harde materialen